{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Execuție spargere așchii | AH | |
| Denumirea producătorului | WN.G 080408 | |
| Formă de bază | Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 8,7 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Raza de tăiere principală R | 0,8 mm | |
| Cod ISO | WNMG080408 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,16 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 1 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 3,5 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,55 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 2,75 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 200 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 600 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,1 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,4 mm/rot | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | N05 | |
| Material tăiș, denumire producător | PDL010 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 18 g |
| Cod articol | 252114 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664848584 | |
| Număr producător | TLK04418 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |