WN.G 080408 PDL010

Art-nr: 252114 PDL010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    424,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    353,81  SEK / st.
på begäran
I lager
300 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort PDL010
Skärmaterial HM
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AH
Tolerans G
Skärdjup ap 1 mm - 3,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 200 m/min - 600 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252114 PDL010
EAN/GTIN 4960664848584

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen