WN.G 080408 PDL010

Art.-nr.: 252114 PDL010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    253,52  DKK / styk
  • fra 10 styk
    211,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
Hjørneradius 0,8 mm
Type PDL010
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AH
Tolerance G
Skæredybde ap 1 mm - 3,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min - 600 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252114 PDL010
EAN/GTIN 4960664848584

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven