• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia WN.G 080408, do obróbki średniej

Nr art.: 252114 KW10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 6 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Gatunek KW10
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka bez powłoki
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów AH
Oznaczenie producenta WN.G 080408
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 8,7 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Promień ostrza głównego R 0,8 mm
Kod ISO WNMG080408
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 400 m/min
Posuw, min. fz 0,1 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,35 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N10, K10, S10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KW10
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Masa 10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 252114 KW10
EAN / GTIN 4960664246595
Numer producenta TWE64432
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
nieregularnie