• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plaquette de tournage VNMG 160404, pour semi-finition

Réf.: 251850 IC6025
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant VNMG 160404-M3M IC6025
Forme de base rhomboïde
Epaisseur plaquette 4 mm
Longueur de plaquette 16 mm
Type de plaquette neutre
Rayon d’angle 0,4 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Code ISO VNMG 160404
Nuance de coupe Carbure
Revêtement CVD
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 251850 IC6025
EAN / GTIN 7291075307122
Réf. fabricant 5560581

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.