{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | VNMG 160404-M3M IC6025 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky | 4 mm | |
| Délka řezné destičky | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | VNMG 160404 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | CVD | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 251850 IC6025 | |
| EAN / GTIN | 7291075307122 | |
| Číslo výrobce | 5560581 |