{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | TiCN | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt natarcia | 6 stopni | |
| Kod ISO | VNMG 160404 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,5 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 140 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 440 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,2 mm/obr. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,5 mm/obr. | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P10 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7010-2 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 10 g |
| Numer artykułu | 251802 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515018227 | |
| Numer producenta | 251802 HB7010-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |