• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 251802 HB7010-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,18 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,32 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 044 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 4 St.
Bezeichnung Schneidplatte VNMG 160404
Sorte HB7010-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung CVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SM
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16,6 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 35 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code VNMG 160404
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/U
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität P10
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität P10
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P10
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7010-2
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte VNMG 160404
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 VN1604042N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 10 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251802 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515018227
Herstellernummer 251802 HB7010-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte