• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia VNMG 160404, do obróbki średniej

Nr art.: 251802 HB7130-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    86,37 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    71,95 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
894 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej VNMG 160404
Gatunek HB7130-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VM
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,6 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO VNMG 160404
Średnica otworu montażowego 3,81 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 240 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7130-2
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VNMG 160404
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VN1604042N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 10 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251802 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406765040
Numer producenta 251802 HB7130-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie