Draai-wisselplaat VNMG 160404, voor middelfijne bewerking

Artikelnummer: 251802 HB7010-2
Korting
€ 12,65
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,54 € 12,65 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,95 € 10,54 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
900 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VNMG 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7010-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,3 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 140 m/min - 440 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251802 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515018227
Nummer fabrikant 251802 HB7010-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten