• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia VNMG 160404, do obróbki średniej

Nr art.: 251802 HB7120-2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    85,43 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    71,17 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
480 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VM
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Kod ISO VNMG 160404
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
maks. głębokość cięcia ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 260 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251802 HB7120-2
EAN / GTIN 4069515061162
Numer producenta 251802 HB7120-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle