{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | TNMG 160404 | |
| Średnica otworu montażowego | 3,81 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | MU | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | S10 | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PR115S | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | TN1604042N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TNMG160404 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Superstopy żaroodporne (S) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 8 g |
| Numer artykułu | 251582 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035779 | |
| Numer producenta | TLV00082 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |