• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 251582 PR115S
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung TNMG 160404
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Länge Schneidplatte L 16,5 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16,5 mm
Höhe Schneidkante 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code TNMG160404
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Ausführung Spanbrecher MU
Schneidstoff HC-S10
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch S10
Zerspanungsgruppe S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe S10
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PR115S
Beschichtung beschichtet
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte TN1604042N
Bezeichnung Schneidplatte TNMG160404
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 6 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material hitzebeständige Superlegierungen (S)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Möglichkeit zum Nachschärfen nein
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 6 St.
Gewicht 8 g
Inhalt 10 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251582 PR115S
EAN / GTIN 4960664035779
Herstellernummer TLV00082
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal