• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tournage TNMG 160404, pour semi-finition

Réf.: 251582 PR115S
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant TNMG 160404
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base forme triangulaire
Épaisseur de la plaque de coupe S 4,76 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 16,5 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe l 16,5 mm
Hauteur de l’arête de coupe 4,76 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 9,525 mm
rayon d’angle R 0,4 mm
angle de pointe 60 degré
angle de coupe 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO TNMG160404
Diamètre du trou de fixation 3,81 mm
Exécution brise-copeaux MU
Nuance de coupe HC-S10
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant S10
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage S10
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR115S
Revêtement avec revêtement
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette TN1604042N
Désignation de la plaquette TNMG160404
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 6 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau alliages spéciaux réfractaires (S)
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Possibilité de réaffûtage non
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 6 pc.
Poids 8 g
Sommaire 10 pc.

Identification et classification

Référence article 251582 PR115S
EAN / GTIN 4960664035779
Réf. fabricant TLV00082
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.