{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | TNMG 160404 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 16,5 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 16,5 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | TNMG160404 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,81 mm | |
| Execuție spargere așchii | MU | |
| Material tăiș | HC-S10 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | S10 | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | S10 | |
| Material tăiș, denumire producător | PR115S | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TN1604042N | |
| Denumire Inserție de tăiere | TNMG160404 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Superaliaje termorezistente (S) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Posibilitate de ascuţire ulterioară | nu | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 6 buc. | |
| Greutate | 8 g | |
| Cuprins | 10 buc. |
| Cod articol | 251582 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035779 | |
| Număr producător | TLV00082 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |