• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia TNMG 160404, do obróbki średniej

Nr art.: 251582 PV720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta TNMG 160404
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 16,5 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 60 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO TNMG160404
Średnica otworu montażowego 3,81 mm
Wersja łamacza wiórów PG
Materiał skrawający HC
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-M20
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P10
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PV720
Powłoka Megacoat Nano
Gatunek PV720
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TN1604042N
Oznaczenie płytki skrawającej TNMG160404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Możliwość ostrzenia nie
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 6 szt.
Masa 8 g
Zawartość 10 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251582 PV720
EAN / GTIN 4960664725427
Numer producenta TLD06250
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
suchy