GARANT Klemmdrehhalter PSDNN 45°, für Wendeschneidplatten SN.., neutral, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 251114 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSDNN 2525M12
passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 12,8 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 29 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
Unterlegplatte 259031 20
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251114 25/12
EAN / GTIN 4062406063214

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript