Esztergakés PSDNN 45°, SN.. váltólapkákhoz, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/12mm

Cikkszám: 251114 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PSDNN 2525M12
Hozzávaló váltólapka SN.. 1204..
Semleges tartó L4 működő szélessége 12,8 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 29 mm
Semleges tartó teljes L hossza 150 mm
Alátétlapka 259031 20
Könyökemelő 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251114 25/12
EAN / GTIN 4062406063214
Gyártó száma 251114 25/12