{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 25 mm | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Způsob použití | neutrální | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód držáku | PSDNN 2525M12 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.. 1204.. | |
| Funkční šířka L4 neutrální držáky | 12,8 mm | |
| Nepodepřená délka L1 neutrální držáky | 29 mm | |
| Celková délka L neutrální držák | 150 mm | |
| Podložka | 259031 20 | |
| Klinek | 259015 2 | |
| Šroubek klínku | 259018 2 | |
| Sada pružin | 259044 2 | |
| Sada pružinových kolíků | 259047 2 | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 251114 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406063214 | |
| Číslo výrobce | 251114 25/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |