{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DNMG150604 | |
| Gatunek | KW10 | |
| Materiał skrawający | HW-N10 | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | AH | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 6,35 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 15,5 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 6,35 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DNMG 150604 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,8 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 3,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,25 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 3,75 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 60 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 400 m/min | |
| Posuw, min. fz | 0,1 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,35 mm/obr. | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | N10,K10,S10 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | KW10 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,35 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DN1506042N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 16 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 250796 KW10 | |
| EAN / GTIN | 4960664224371 | |
| Numer producenta | TWE64426 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |