DNMG 150604 KW10

Prekės Nr.: 250796 KW10
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150604
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys KW10
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis AH
Pjūvio gylis ap 0,8 mm - 3,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250796 KW10
EAN / GTIN 4960664224371
Gamintojo numeris TWE64426

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį