DNMG 150604 KW10

Réf.: 250796 KW10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance KW10
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AH
Prof. coupe ap 0,8 mm - 3,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250796 KW10
EAN / GTIN 4960664224371
Réf. fabricant TWE64426

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier