{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 15,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 6,35 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | DNMG 150604 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Provedení lamače třísek | AH | |
| Řezný materiál | HW-N10 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | N10,K10,S10 | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | KW10 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | KW10 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | DN1506042N | |
| Označení řezné destičky | DNMG150604 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Hmotnost | 16 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 250796 KW10 | |
| EAN / GTIN | 4960664224371 | |
| Číslo výrobce | TWE64426 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |