{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Espesor de la placa de corte S | 6,35 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 15,5 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte l | 15,5 mm | |
| Altura de la arista de corte | 6,35 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | DNMG 150604 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,16 mm | |
| Modelo de rompevirutas | AH | |
| Material de corte | HW-N10 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | N10,K10,S10 | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); N (metal no ferroso); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N10,K10,S10 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | KW10 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | KW10 | |
| Grosor de la inserción T | 6,35 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DN1506042N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | DN1506042N | |
| Designación plaquita de corte | DNMG150604 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Materiales NE (N) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Posibilidad de reafilado | no | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 16 g |
| Número de artículo | 250796 KW10 | |
| EAN / GTIN | 4960664224371 | |
| Número del fabricante | TWE64426 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |