DNMG 150608 HB730-1

Nr art.: 250762 HB730-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,77  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,78  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150608
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB730-1
Materiał ostrza HM
powłoka Nano-PVD
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów XUM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 6 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 35 m/min - 230 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250762 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941411

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka