DNMG 150608 HU7305-1

Nr art.: 250762 HU7305-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    89,24  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    74,35  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150608
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HU7305-1
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów AM1
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 400 m/min - 700 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250762 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749828

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka