DNMG 150608 HB730-1

Artikelnummer: 250762 HB730-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
836 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150608
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB730-1
Snijmateriaal HM
Coating Nano-PVD
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker XUM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 6 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 35 m/min - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250762 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941411

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Offertes

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Grade Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen