DNMG 150608 HB730-1

Artiklové číslo: 250762 HB730-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    441,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    368,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
806 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB730-1
Řezný materiál TK
Povlak Nano-PVD
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek XUM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 6 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 35 m/min - 230 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250762 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941411

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku