Płytka skrawająca do toczenia DNMG 150608, do obróbki średniej

Nr art.: 250762 HB7130-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    86,49 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    72,09 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
374 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 15 mm
Grubość płytki skrawającej 6,35 mm
Długość płytki skrawającej 15 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 15 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO DNMG 150608
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Powłoka TiCN
Gatunek HB7130-2
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DNMG 150608
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DNMG150608
Oznaczenie płytki skrawającej DNMG 150608
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 16 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250762 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749965
Numer producenta 250762 HB7130-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro