Uchwyty narzędziowe pod kątem prostym z interfejsem CAMFIX do adapterów do napawania wewnętrznego

Nr art.: 2500547
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CAMFIX
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 50 mm
rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500547
EAN / GTIN 7291075098655
Numer producenta 2500547
Numer L L23920 894

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm