C6 HAPL Portaherramientas Perpendiculares con Conexión CAMFIX para Adaptadores de Refrentado Interior

Número de artículo: 2500547
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 50 mm
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500547
EAN / GTIN 7291075098655
Número del fabricante 2500547
Número L L23920 894

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud total (OAL) 50 mm