C6 HAPL Porte-outils avec attachement polygonal conique interchangeable CAMFIX pour adaptateurs de gorges frontales

Réf.: 2500547
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 50 mm
type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2500547
EAN / GTIN 7291075098655
Réf. fabricant 2500547
Article hors catalogue L23920 894

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm