C6 HAPL Pravokotna držala za orodje z vmesnikom CAMFIX za adapterje za notranje plano struženje

Št. art.: 2500547
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina L 50 mm
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500547
EAN/GTIN 7291075098655
Številka proizvajalca 2500547
L-število L23920 894

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Smer (levo)
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm