Uchwyty narzędziowe pod kątem prostym z interfejsem CAMFIX do adapterów do napawania wewnętrznego

Nr art.: 2500544
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CAMFIX
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 50 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500544
EAN / GTIN 7291075098648
Numer producenta 2500544
Numer L L23920 874

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm