C4 HAPR Unità perpendicolari con attacco conico CAMFIX per adattatori per lavorazioni frontali interne

Codice art.: 2500544
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 50 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500544
EAN / GTIN 7291075098648
Codice del produttore 2500544
Numero-L L23920 874

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Overall Length (OAL) 50 mm