{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Długość szczęk | 50 mm | |
| Szerokość szczęk | 9 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Długość całkowita L | 160 mm |
| Numer artykułu | 25 02 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773023166 | |
| Numer producenta | 25 02 160 | |
| Numer L | L70010 394 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |