Kör alakú, vágóélű, (rádiófogó) többkomponensű markolattal, fekete atramentált 160 mm

Cikkszám: 25 02 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 25 02 160
EAN / GTIN 4003773023166
Gyártó száma 25 02 160
L-szám L70010 394

Leírás

Leírás:

  • alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz
  • lapos kerek, hosszú, hegyes állkapocs
  • Fogófelületek fogazott
  • vágóélekkel puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 61 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,6 mm
  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 9.0mm
  • Szélesség (W4): 3.0mm
  • Tip vastagsága (T2): 2.5mm
  • Állkapocs hossza (L3): 50.0mm
  • Fej szélessége (W3): 16.5mm
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz