Půlkulaté kleště s břity (Kleště pro radiotechniku) s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Č. pol.: 25 02 160
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 25 02 160
EAN/GTIN 4003773023166
Číslo výrobcu 25 02 160
Číslo L L70010 394

Popis

Popis:

  • vhodné pro jemnější úchopové a řezné práce
  • ploché, kulaté, dlouhé, špičaté čelisti
  • Úchopové plochy vroubkované
  • s břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 61 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,0 mm
  • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 50,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 16,5 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka