Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza per radiotecnici) rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm

Codice art.: 25 02 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 25 02 160
EAN / GTIN 4003773023166
Codice del produttore 25 02 160
Numero-L L70010 394

Descrizione

Descrizione:

  • adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
  • becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
  • punte zigrinate
  • con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,6 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 9,0 mm
  • Larghezza della punta (W4): 3,0 mm
  • Spessore della punta (T2): 2,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 50,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 16,5 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello