{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | niebieskie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Wysokość krawędzi | 10 mm | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | z blachy stalowej | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
| Nośność półki górnej | 200 | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 160 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych; konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 500 | |
| Szerokość łącznie Bg | 609 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 737 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 860 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2496W | |
| EAN / GTIN | 4017976249612 | |
| Numer producenta | 2496W | |
| Numer L | L90080 838 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |