Mesa transporte bandejas chapa de acero

Número de artículo: 2496W
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Mesa rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo 2496W
EAN / GTIN 4017976249612
Número del fabricante 2496W
Número L L90080 838
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. 2 bandejas de chapa de acero con borde de 10 mm de altura, soldadas a prueba de aceite, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias. Capacidad de carga de la superficie de carga superior: 200 kg.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 600
  • Anchura de la superficie útil (mm): 600
  • Altura de los pisos (mm): 228, 860
  • longitud total (mm): 737
  • Anchura total (mm): 609
  • Altura total (mm): 860
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 160 x 40

Descargas y documentos

Productos adecuados