Servante avec plateaux en mélaminé.

Réf.: 2496W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Avec plateau oui
Hauteur bord 10 mm
Matériau plateau tôles d’acier
Largeur plateau 600 mm
Profondeur plateau 600 mm
Charge admissible plateau supérieur 200
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier profilé/tube d’acier; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 500
Largeur totale Bg 609 mm
Profondeur totale Tg 737 mm
Hauteur totale Hg 860 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2496W
EAN / GTIN 4017976249612
Réf. fabricant 2496W
Article hors catalogue L90080 838
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007. 2 plateaux en tôle d’acier avec rebord de 10 mm de haut, soudés de manière à être étanches à l’huile, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roulettes pivotantes. Charge max. plateau du haut 200 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Longueur de la surface utile (mm): 600
  • Largeur de la surface utile (mm): 600
  • Hauteurs des plateaux (mm): 228, 860
  • Longueur totale (mm): 737
  • Largeur totale (mm): 609
  • Hauteur totale (mm): 860
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 160 × 40