Bordvogne med stålpladebakker

Art.-nr.: 2496W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Med læsseflade ja
Højde, kant 10 mm
Materiale, ladeflade stålplade
Bredde, læsseflade 600 mm
Dybde, læsseflade 600 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 200
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 160 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse konstruktion af profilstål/rørformet stål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 500
Bredde i alt Bg 609 mm
Dybde, i alt Tg 737 mm
Højde i alt Hg 860 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2496W
EAN/GTIN 4017976249612
Producentnummer 2496W
L-nummer L90080 838
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. 2 stålplader med 10 mm høj kant, olietæt svejset, pulverlakeret RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 200 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Effektiv længde (mm): 600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • Hyldehøjder (mm): 228, 860
  • længde i alt (mm): 737
  • Samlet bredde (mm): 609
  • Samlet højde (mm): 860
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 160 x 40