Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Jeklene cevi in jeklene sekance, varjene, prašno barvane po RAL 5007. 2 pladnja iz jeklene pločevine z 10 mm visokim robom, varjena, neprepustna za olje, prašno barvana po RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje ploščadi 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina uporabne površine (mm): 600
Širina uporabne površine (mm): 600
Višine polic (mm): 228, 860
Celotna dolžina (mm): 737
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 860
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3