Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą MagicRing®, wersja calowa chromowany matowo 4.8 mm x 3/16″ x 163 mm

Nr art.: 24305
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 24305
EAN / GTIN 4010995243050
Numer producenta 24305
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 163 x 33 x 5 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wkładania i wyjmowania calowych wkrętów z trudno dostępnych miejsc.
  • Dodatkowo: MagicRing wykonany ze stali sprężystej trzyma wszystkie wkręty normowane przy różnych kątach pracy (dostępny od roz. 1/8″).
  • Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
  • W oparciu o ASME B18.3.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 4.8 mm
  • Gniazdo sześciokątne 1 (Cal): 3/16″
  • Długość całkowita (мм): 163 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 33 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie