Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 3/16″ x 163 mm

Número de artículo: 24305
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 24305
EAN / GTIN 4010995243050
Número del fabricante 24305
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Insertar y desmontar tornillos con tamaños en pulgadas en lugares de difícil acceso.
  • Extra: MagicRing®, sujeta tornillos normalizados en cualquier posición gracias al anillo de acero para muelles (disponible a partir de 1/8″).
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate.
  • De acuerdo con ASME B18.3.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (Pulgada): 3/16″
  • Longitud Total (mm): 163 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 33 mm
  • con batería / batería recargable: No