Cheie cu bolț Hexagon cu cap sferic MagicRing®, versiune în inch cromată mată mată 3/16″ x 163 mm

Cod articol.: 24305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 24305
EAN / GTIN 4010995243050
Număr producător 24305
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Introduceți șuruburi hexagonale în și scoateți-le din găuri, în special în zonele greu accesibile
  • Extra: MagicRing® realizat din oțel cu arc menține toate șuruburile standard strânse la diferite unghiuri (disponibil de la 1/8 de inch)
  • Extra: Capătul cu bilă permite utilizatorului să lucreze la unghiuri de până la 25°
  • Lama: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, cromat
  • Bazat pe ASME B18.3

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 3/16 inch
  • Lungime totală (mm): 163 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 33 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr