Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matně chromovaný 3/16″ x 163 mm

Artiklové číslo: 24305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 24305
EAN / GTIN 4010995243050
Číslo výrobce 24305
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Páčení nebo zavádění palcových šroubů z vrtacích otvorů, zvláště na obtížně přístupných místech
  • Extra: MagicRing z pružinové oceli (od velikosti 1/8″) upevní všechny normované šrouby v každé poloze
  • Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná
  • Na základě ASME B18.3

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (Palec): 3/16″
  • Celková délka (mm): 163 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 33 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne