Hex. Socket screw M12 x 20 mm

Nr art.: 2427443
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Długość nominalna L 20 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Powierzchnia ocynkowane
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość całkowita L2 30 mm
Zawartość 1 szt.
Norma DIN EN ISO 4762
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2427443
EAN / GTIN 4046459094197
Numer producenta 2427443
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-0326-1000.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 30 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread: M12