Șurub cu cap de brânză M12 x 20

Cod articol.: 2427443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Forma capului filetat Cap cilindric
Lungime nominală L 20 mm
Dimensiunea filetului d1 M12
Profil de antrenare locaş hexagonal
Suprafaţă galvanizat
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Lungimea totală L2 30 mm
Cuprins 1 buc.
Standard DIN EN ISO 4762
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 2427443
EAN / GTIN 4046459094197
Număr producător 2427443
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0326-1000.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 30 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Filet: M12